Elektro-Installationszange mit Kunststoff überzogen schwarz atramentiert 200 mm

Artikel-Nr.: 13 91 200
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
    Produktart Multifunktionszange

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 13 91 200
    EAN / GTIN 4003773075257
    Herstellernummer 13 91 200
    L-Nummer L70010 1392

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • 6 Funktionen in einer Zange
    • Multifunktionszange für die Elektroinstallation
    • zum Greifen von Flach- und Rundmaterial, Biegen, Entgraten, Kabelschneiden, Abisolieren und Crimpen von Aderendhülsen
    • glatte Greifflächen an der Spitze für ein beschädigungsfreies Greifen von Einzeladern
    • profilierte Greifflächen und Brennerloch zum Greifen von Flach- und Rundmaterial
    • Markante Außenkante an den Greifflächen zum Bearbeiten von Unterputzdosen und Entgraten von Durchführungslöchern
    • Abisolierlöcher für Leiter 0,75 - 1,5 mm² und 2,5 mm²
    • Crimpnest für Aderendhülsen 0,5 - 2,5 mm²
    • Kabelschere mit Präzisionsschneiden (induktiv gehärtet) für Cu- und Al-Kabel bis 5 x 2,5 mm² / Ø 15 mm
    • Schlanke Bauform für gute Zugänglichkeit
    • geschraubtes Gelenk: präziser, spielfreier Gang der Zange
    • bei den Modellen mit im Gelenk integrierter Öffnungsfeder hält die aktivierte Sperrklinke die Schneiden geschlossen während die anderen Funktionen erhalten bleiben
    • mit dem intelligenten Zuhaltemechanismus kann man greifen ohne die Zange zu öffnen. Die Schneide bleibt geschlossen und geschützt.

    Merkmal:

    • Schneidwert Cu-Kabel, mehrdrähtig: Ø 15mm
    • Schneidwert Cu-Kabel, mehrdrähtig: 50mm²
    • Abisolierwerte für Einzeladern: 0,75 - 1,5mm² / 2,5mm²
    • Kapazität Quadratmillimeter: 0,5 - 2,5mm²
    • AWG: 1 / 0
    • schwarz atramentiert
    • mit Kunststoff überzogen
    • poliert

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb